SIMON - Derivación cable exterior SIMON CANALIZACIÓN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura del conducto - 90 mm
Anchura del conducto - 185 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TSA003
Ref.Sonepar
673196
EAN
8426436049222
Altura del conducto:
90 mm
Anchura del conducto:
185 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
no
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Película protectora:
no
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


