SIMON - Derivación DCS SIMON CANALIZACIÓN 130x18mm para canal 65x20 aluminio - TFA965418/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conector para conducto

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TFA965418/8

Ref.Sonepar

65228

EAN

8426436028159

Tipo de accesorio:

Conector para conducto

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio

La derivación DCS TFA965418/8 está diseñada para conectar el sistema de canalización DCS de 130x18 mm con minicanales de aluminio, facilitando la distribución de cableado en instalaciones interiores. Fabricada con aluminio anodizado de alta calidad, garantiza una resistencia duradera frente a golpes y un acabado estético. Es perfecta para oficinas, centros comerciales y otras aplicaciones donde la flexibilidad en la configuración de los sistemas eléctricos y de datos sea una prioridad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON