SIMON - Derivación DCS SIMON CANALIZACIÓN 130x18mm para canal 70x50 aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conector para conducto

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TFA970418/8

Ref.Sonepar

197927

EAN

8426436036352

Tipo de accesorio:

Conector para conducto

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio

La derivación DCS TFA970418/8, fabricada en aluminio anodizado, es ideal para conexiones versátiles dentro del sistema de canalización. Está diseñada para adaptarse a instalaciones que requieren la integración de minicanales de aluminio en configuraciones de 130x18 mm, proporcionando una solución segura y estética para la distribución de cables en interiores. Su resistencia a impactos y durabilidad la hacen adecuada para entornos exigentes, como oficinas y locales comerciales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON