SIMON - Derivación DCS SIMON CANALIZACIÓN 85x18mm para canal 65x20 aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conector para conducto

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TFA965417/8

Ref.Sonepar

154322

EAN

8426436035492

Tipo de accesorio:

Conector para conducto

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio

La derivación DCS TFA965417/8 para minicanal de aluminio, con dimensiones de 65x20 mm, es un accesorio indispensable para la distribución eficiente del cableado en instalaciones interiores. Está diseñada para adaptarse al sistema DCS de 85x18 mm, permitiendo la conexión con otros canales y facilitando el acceso a tomas eléctricas y puntos de datos. Fabricada en aluminio anodizado, ofrece una alta durabilidad y una integración estética en entornos comerciales y de oficina.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON