SIMON - Derivación en T SIMON CANALIZACIÓN 10x22mm blanco nieve - TMA106201/9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 36 mm
Anchura - 48 mm
Altura de salida - 22 mm
Ancho de salida - 10 mm
Modelo - Parte superior
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TMA106201/9
Ref.Sonepar
91142
EAN
8426436039384
Altura:
36 mm
Anchura:
48 mm
Altura de salida:
22 mm
Ancho de salida:
10 mm
Modelo:
Parte superior
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
sí
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-15...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


