SIMON - Derivación en T SIMON CANALIZACIÓN 20x50mm blanco nieve - TMA106203/9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 53 mm
Anchura - 98 mm
Altura de salida - 50 mm
Ancho de salida - 20 mm
Modelo - Parte superior
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TMA106203/9
Ref.Sonepar
91144
EAN
8426436039551
Altura:
53 mm
Anchura:
98 mm
Altura de salida:
50 mm
Ancho de salida:
20 mm
Modelo:
Parte superior
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
sí
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-15...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


