SIMON - Derivación en T SIMON CANALIZACIÓN CABLOMAX aluminio anodizado

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Parte superior

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - no

  • Antibacteriano - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TKA0061/8

Ref.Sonepar

548702

EAN

8426436033672

Modelo:

Parte superior

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

no

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Color:

Aluminio

Número RAL:

7035

Película protectora:

sí

Grado de protección (IP):

IP4X

Fuerza del impacto:

IK07

Temperatura de trabajo:

-25...120 °C

Accesorio para canal Cablomax de aluminio de 130x55 mm. Permite realizar derivaciones a 90º desde una canal sin interrumpir su continuidad.Fabricado con materiales termoplásticos de gran calidad y en acabado aluminio para una correcta integración con la canal.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON