SIMON - Derivación en T SIMON CANALIZACIÓN para canal 130x55mm blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 21 mm
Anchura - 160 mm
Altura de salida - 55 mm
Ancho de salida - 130 mm
Modelo - Parte superior
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TKA106210/9
Ref.Sonepar
374479
EAN
8426436039292
Altura:
21 mm
Anchura:
160 mm
Altura de salida:
55 mm
Ancho de salida:
130 mm
Modelo:
Parte superior
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
sí
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


