SIMON - Derivación en T SIMON CANALIZACIÓN para canal 90x55mm blanco nieve - TKA106208/9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 21 mm
Anchura - 120 mm
Altura de salida - 55 mm
Ancho de salida - 90 mm
Modelo - Parte superior
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TKA106208/9
Ref.Sonepar
374478
EAN
8426436039223
Altura:
21 mm
Anchura:
120 mm
Altura de salida:
55 mm
Ancho de salida:
90 mm
Modelo:
Parte superior
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
sí
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


