SIMON - DETECTOR DE AGUA IO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de medición - Agua
Método de montaje - Montaje
Soporta protocolo Z-Wave - sí
Tensión de funcionamiento - 3.6 V
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002860-039
Ref.Sonepar
838468
EAN
8421053226384
Tipo de medición:
Agua
Método de montaje:
Montaje
Soporta protocolo Z-Wave:
sí
Tensión de funcionamiento:
3.6 V
Color:
Blanco
Altura:
22 mm
Diámetro:
68 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


