SIMON - Detector de gas de la serie SIMON VOX 230V 50/60Hz - 81861-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81861-39
Ref.Sonepar
17827
EAN
8421053046425
Detector de gas de la serie SIMON VOX, diseñado para detectar la presencia de gases tóxicos y explosivos, tales como: butano, propano, gas natural, etc. Alimentación a 230 V, 50/60 Hz, salida de alarma por relé inversor libre de tensión. Dispone de 2 LEDs de indicación para servicio y alarma. Incorpora zumbador para aviso acústico. La serie SIMON VOX es tan fácil como instalar un interruptor. Una instalación ampliable en cualquier momento con un simple clic. Ni programaciones ni ordenador para ponerla en marcha. Ideal para rehabilitación porque se instala en superficie o sin hilos (opcional).
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON