SIMON - DETECTOR DE HUMO IO - 10002862-039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de medición - Otros
Método de montaje - Montaje
Soporta protocolo Z-Wave - sí
Tensión de funcionamiento - 3 V
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002862-039
Ref.Sonepar
838466
EAN
8421053226391
Tipo de medición:
Otros
Método de montaje:
Montaje
Soporta protocolo Z-Wave:
sí
Tensión de funcionamiento:
3 V
Color:
Blanco
Altura:
51 mm
Diámetro:
58 mm
El detector de humo iO es una alarma fotoeléctrica que funciona a pilas. La unidad está diseñada para avisarle cuando exista peligro por humo e incendio. Cuando el humo detectado alcanza el valor límite establecido, la alarma emite señales visuales y acústicas y envía una notificación de alarma a la aplicación del usuario.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


