SIMON - Detector de movimiento de pared 180° Sensor Pro 12m blanco - 89101143-330
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Conexionado forzado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89101143-330
Ref.Sonepar
1278920
EAN
8421053356876
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Conexionado forzado:
no
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Se puede utilizar en red:
sí
Altura óptima de montaje:
2 m
Control de escalera:
no
Conmutador de puente:
sí
Intervalo máx. de transmisión lateral:
12 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
12 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
6 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Apto para montaje en techo:
no
Montaje empotrado en techo sin caja de instalación:
no
Montaje en pared:
sí
Tipo de conexión:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
15 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
180...180 °
Luminosidad de valor de respuesta:
2...2000 lx
Carga C:
sí
Número de zonas de conmutación:
504
Intensidad máx. de arranque:
110 A
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
no
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Anchura:
76 mm
Altura:
120 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


