SIMON - DETECTOR DE MOVIMIENTO DE PARED KNX 300° 20M BLANCO - 89202735-430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
89202735-430
Ref.Sonepar
1048684
EAN
8421053341704
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en pared:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
sí
Protección inferior contra deformación:
sí
Pet inmune:
no
Control de escalera:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Altura óptima de montaje:
2 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
20 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
20 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
8 m
Detección de ángulo vertical desde/hasta:
180...180 °
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
300...300 °
Tiempo de conexión mínimo:
60 s
Coeficiente de utilización máximo:
15 min
Anchura:
114 mm
Altura:
74 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


