SIMON - Detector de movimiento para infrarrojo 220V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10300-31
Ref.Sonepar
16287
EAN
8421053018699
Detector de movimiento de superficie por infrarrojos, grado de protección IP44. Capta el calor que desprenden las personas, animales grandes o vehículos a motor, en forma de rayos infrarrojos. 230V, 50/60Hz, ángulo de cobertura 200º. Duración de la señal entre 4 segundos y 10 minutos.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON