SIMON - Detector de movimiento para pasillos de superficie DALI Input cuadrado blanco - 89205335-230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
89205335-230
Ref.Sonepar
1221200
EAN
8421053341919
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Conmutador de modo de funcionamiento:
sí
Pet inmune:
no
Control de escalera:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
sí
Altura óptima de montaje:
2.8 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
11.5 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
11.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
12 m
Detección de ángulo vertical desde/hasta:
45...45 °
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Anchura:
95 mm
Altura:
95 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


