SIMON - Detector de movimiento y luminosidad de pared 140° 14m blanco IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Protección inferior contra deformación - sí
Altura óptima de montaje - 2 m
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
89102142-430
Ref.Sonepar
1044501
EAN
8421053341544
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Protección inferior contra deformación:
sí
Altura óptima de montaje:
2 m
Control de escalera:
no
Conmutador de puente:
sí
Intervalo máx. de transmisión lateral:
14 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
14 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
6 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Montaje empotrado en techo sin caja de instalación:
no
Tipo de conexión:
Otros
Material:
Plástico
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...240 V
Tiempo de conexión mínimo:
8 s
Coeficiente de utilización máximo:
35 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
140...140 °
Sensor de rango de giro, horizontal:
180...180 °
Sensor de rango de giro, vertical:
90...90 °
Luminosidad de valor de respuesta:
2...2000 lx
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Anchura:
99 mm
Altura:
86 mm
Compatible con Casambi:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


