SIMON - Detector de movimiento y luminosidad de pared 180° 8m blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Detector de movimiento y luminosidad de pared 180° 8m blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo

  • Control de luz constante - no

  • Control HVAC - no

  • Conexionado forzado - no

  • Desconexión forzosa - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89102152-330

Ref.Sonepar

1269607

EAN

8421053398968

Tecnología del sensor de movimiento:

Infrarrojos pasivo

Control de luz constante:

no

Control HVAC:

no

Conexionado forzado:

no

Desconexión forzosa:

sí

Pet inmune:

no

Protección inferior contra deformación:

sí

Se puede utilizar en red:

no

Altura óptima de montaje:

1.1 m

Control de escalera:

no

Conmutador de puente:

sí

Intervalo máx. de transmisión lateral:

8 m

Intervalo máx. de transmisión frontal:

8 m

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

4 m

Apto para transmisión inalámbrica:

no

Funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

no

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

sí

Con unidad de señal:

sí

Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:

no

Función de atenuación con elemento básico de atenuación:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Apto para montaje en techo:

no

Montaje en pared:

sí

Tipo de conexión:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tiempo de conexión mínimo:

5 s

Coeficiente de utilización máximo:

30 min

Detección de ángulo horizontal desde/hasta:

180...180 °

Luminosidad de valor de respuesta:

2...1000 lx

Carga C:

sí

Número de zonas de conmutación:

96

Corriente mínima de inicio:

0.1 A

Entrada de conexión adicional:

no

Función de alarma:

no

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Anchura:

81 mm

Altura:

81 mm

Anchura integrada:

53 mm

Profundidad constructiva:

53 mm

Longitud de integración:

34 mm

Diámetro de empotramiento:

60 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

66 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Detector de movimiento y luminosidad de pared 180º 8m blanco IP20

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON