SIMON - Detector de presencia de superficie KNX 24m negro - 89218736-138
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
89218736-138
Ref.Sonepar
1202223
EAN
8421053343067
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Compatible con Casambi:
no
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Montaje empotrado en techo sin caja de instalación:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Negro
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Altura óptima de montaje:
2.8 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
12 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
12 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
5.5 m
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Diámetro:
129.23 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


