SIMON - Detector de presencia de superficie On/Off 8m blanco - 89212132-130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
89212132-130
Ref.Sonepar
1224349
EAN
8421053342305
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Conexionado forzado:
no
Desconexión forzosa:
no
Altura óptima de montaje:
2.8 m
Control de escalera:
no
Conmutador de puente:
sí
Intervalo máx. de transmisión lateral:
4 m
Máximo rango de presencia:
6 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
4 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
4.5 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje empotrado en techo sin caja de instalación:
no
Montaje en pared:
no
Tipo de conexión:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
60 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
2...1000 lx
Carga C:
sí
Número de zonas de conmutación:
492
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Diámetro:
129.23 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


