SIMON - Detector de presencia empotrado DALI 2 Input 24m blanco - 89218316-130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
89218316-130
Ref.Sonepar
1198269
EAN
8421053342879
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Compatible con Casambi:
no
Montaje empotrado en techo sin caja de instalación:
sí
Método de montaje:
Otros
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Blanco
Transparente:
no
Altura óptima de montaje:
2.8 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
12 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
12 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
5.5 m
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Diámetro:
108.96 mm
Longitud de integración:
69 mm
Diámetro de empotramiento:
68 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


