SIMON - Detector de presencia Room empotrado DALI 2 Master - 89219411-130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - sí
Control HVAC - no
Conexionado forzado - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
89219411-130
Ref.Sonepar
1216642
EAN
8421053343166
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
sí
Control HVAC:
no
Conexionado forzado:
no
Desconexión forzosa:
sí
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Se puede utilizar en red:
sí
Altura óptima de montaje:
2.8 m
Control de escalera:
no
Conmutador de puente:
sí
Intervalo máx. de transmisión lateral:
3 m
Máximo rango de presencia:
4 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
3 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
4 m
Apto para transmisión inalámbrica:
sí
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
sí
Método de montaje:
Otros
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Tipo de conexión:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
60 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
2...1000 lx
Número de zonas de conmutación:
168
Intensidad máx. de arranque:
10 A
Intensidad de control:
40 mA
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
no
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Diámetro:
84.5 mm
Profundidad constructiva:
27 mm
Diámetro de empotramiento:
68 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


