SIMON - Detector de presencia SIMON 27 con módulo estrecho blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Detector de presencia
Ángulo de escáner - 90 °
Intervalo máx. de transmisión frontal - 5 m
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
27342-34
Ref.Sonepar
62991
EAN
8421053060759
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Detector de presencia
Ángulo de escáner:
90 °
Intervalo máx. de transmisión frontal:
5 m
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia máx. de conmutación:
500 W
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Anchura:
22.5 mm
Altura:
45 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


