SIMON - Detector de presencia SIMON 27 con módulo estrecho marfil - 27342-31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Ángulo de escáner - 90 °
Intervalo máx. de transmisión frontal - 5 m
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Tipo de conexión - Terminal enroscado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27342-31
Ref.Sonepar
62989
EAN
8421053060742
Modelo:
Detector de presencia
Ángulo de escáner:
90 °
Intervalo máx. de transmisión frontal:
5 m
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Beige
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Luminosidad de valor de respuesta:
0...1000 lx
Potencia máx. de conmutación:
500 W
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Anchura:
22.5 mm
Altura:
45 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


