SIMON - Detector de presencia SIMON 75 - 75343-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Ángulo de escáner - 180 °
Intervalo máx. de transmisión frontal - 9 m
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Tipo de conexión - Terminal enroscado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75343-39
Ref.Sonepar
94915
EAN
8421053086889
Modelo:
Detector de presencia
Ángulo de escáner:
180 °
Intervalo máx. de transmisión frontal:
9 m
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia máx. de conmutación:
2600 W
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


