SIMON - Doble base schuko SIMON AQUA 16A con embornamiento a tornillo superficie
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección - Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas) - 2
Con lámpara de señal - no
Número de tomas de salida - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4490473-035
Ref.Sonepar
843942
EAN
8421053298817
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección:
Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas):
2
Con lámpara de señal:
no
Número de tomas de salida:
2
Sobreimpresión/indicación:
Tipo de protección (IP)
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Con tapa con bisagras:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Montaje con aislamiento:
sí
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK07
Profundidad del dispositivo:
57 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


