SIMON - Doble conmutador SIMON AQUA 10AX luminoso IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa
Número de osciladores - 2
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4400394-035
Ref.Sonepar
843981
EAN
8421053298534
Sistema de cableado:
Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Número de osciladores:
2
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Con piloto:
Sí
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK07
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Profundidad del dispositivo:
57.5 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


