SIMON - Elemento enlace SIMON 27 CENTRALIZACIONES para caja superficie marfil - 27893-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Elemento enlace SIMON 27 CENTRALIZACIONES para caja superficie marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27893-32

Ref.Sonepar

52196

EAN

8421053253748

Módulo de enlace entre cajas de superficie marfil Simon 27 Centralizaciones. Nos encontramos ante un módulo de enlaces entre cajas de superficie, en color marfil perteneciente a la amplia y extensa gama de productos de Simon 27 Centralizaciones. Para su instalación sólo tendrá que colocarlo sobre la superficie, no necesitará ninguna herramienta en particular. El material del que se compone es termoplástico y está pensado y creado para aguantar tanto bajas como altas temperaturas, pudiendo oscilar entre los 5 y 40º, consiguiendo alcanzar hasta un máximo de entre -25 y 50º C. Para mantener limpia la pieza puede utilizar un paño suave y humedecerlo levemente en agua jabonosa, bajo ningún concepto se deberá verter paños o limpiadores abrasivos con altos contenidos de cloro. Utilícelo en: hogares, negocios, locales, y cualquier tipo de vivienda.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON