SIMON - Embellecedor SIMON 500 CIMA para columna/minicolumna con 1 cara blanco - 52551801-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52551801-030
Ref.Sonepar
199144
EAN
8421053094549
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Este embellecedor inferior es de la gama Simon 500 Cima y está diseñado para ser instalado en minicolumnas de suelo, o de forma inferior o superior en columnas de una cara, por lo que es un producto, dentro de la categoría de fijados a techo o a suelo, que destaca por su versatilidad. Sus medidas son de 165 x 125 milímetros y 60 milímetros de profundidad y se presenta en un tradicional color blanco que hace que el producto se integre con facilidad en cualquier estancia del hogar, oficina o local donde se sitúe, independientemente de su decoración o estilo estético. El embellecedor está fabricado con material termoplástico libre de halógenos, lo que le da mucha resistencia y dureza. Además, este material destaca por dotar de gran seguridad al producto ya que no contribuye a la propagación de las llamas en caso de incendio y reduce la toxicidad del humo de este.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


