SIMON - Embellecedor SIMON 500 CIMA para columna/minicolumna con 1 cara grafito - 52551801-038
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52551801-038
Ref.Sonepar
417489
EAN
8421053094556
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Número RAL:
7021
Se trata de un embellecedor inferior diseñado para minicolumnas, aunque también puede ser inferior o superior en el caso de columnas. Está indicado para piezas con una sola cara y presenta acabado en grafito. Tiene unas dimensiones de 165 x 125 x 60 mm y se incluye en la serie Simon 500 Cima. En cuanto al material de fabricación, el embellecedor está hecho en termoplástico libre de halógenos, el cual brinda la máxima protección y seguridad en caso de incendio, ya que evita que se propaguen las llamas y garantiza la baja toxicidad si hay humos. El artículo está en cumplimiento con la normativa. Respecto al intervalo de temperatura de instalación, lo idóneo es que se sitúe entre -5 y 60º para un mejor resultado. Para su mantenimiento, el fabricante aconseja usar un paño seco y de textura suave y evitar los limpiadores que contengan cloro, pues podrían dañar el embellecedor.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


