SIMON - Embellecedor SIMON 500 CIMA para columna/minicolumna con 2 caras blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio -

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52551802-030

Ref.Sonepar

223559

EAN

8421053094563

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Embellecedor inferior para minicolumnas e inferior o superior para columanas de 2 caras. Pertenece a la serie Simon 500 Cima y está disponible en color blanco, un color elegante y que casa, a la perfección, con cualquier tipo de decoración y ambiente.Se puede fijar tanto al techo como al suelo, en estancias con una temperatura entre los -5 y los 60ºC, por lo que es perfecto para cualquier tipo de climatología.Este embellecedor se ha diseñado siguiendo la normativa UNE-EN 50.085-2-4-:2006 y está fabricado en termoplásico libre de halógenos, que no propagan las llamas ni ofrece un alto nivel de toxicidad.Sus dimensiones son de 181 x 165 x 60 mm y, para limpiarlo, tan solo tienes que utilizar un paño que esté seco y sea suave. Lo que te tendrás que olvidar es de utilizar cualquier tipo de paño y/o limpiadores abrasivos que contengan cualquier nivel de cloro en su fórmula.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON