SIMON - Embellecedor SIMON 500 CIMA para columna/minicolumna con 2 caras grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52551802-038

Ref.Sonepar

417490

EAN

8421053094570

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Negro

Número RAL:

7021

Modelo de embellecedor paraelementos de fijación referencia 52551802-038, forma parte de la gama deproductos y componentes de la profesional serie Simon 500 Cima, apto paradiferentes entornos de trabajo e instalaciones profesionales y domesticas. Embellecedor inferior paraminicolumnas e inferior o superior para columnas de 2 caras. Se trata de unaversión mixta, pues ofrece la posibilidad de ser fijado a techo o fijados asuelo.Fabricado en material de plástico,presenta acabados en color y tonalidad grafito. Medidas 181 x 165 x 60 mm, aptaspara elementos en diferentes clases de superficies y entornos de trabajoprofesionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON