SIMON - Embellecedor SIMON 73 LOFT para mecanismos azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Material - Plástico
Color - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73904-39
Ref.Sonepar
17340
EAN
8421053028889
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Material:
Plástico
Color:
Azul
Pieza intermedia para 1 elemento azul Simon 73. Simon te ofrece esta pieza intermedia, perteneciente a la serie Simon 73, de 1 elemento y en color azul. Esta pieza intermedia presenta una fácil limpieza y mantenimiento ya que solo vas a necesitar pasarle un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa y olvidarte de usar limpiadores y/o paños abrasivos que contengan cloro en su fórmula, ya que podrían hacer que se dañara y que no funcionara correctamente. La serie Simon 73 cuenta con productos totalmente compatibles con los mecanismos de la gama SImon 73 Loft y cuya principal característica es que están hechos con un mínimo grosor, haciendo así que no sobresalgan mucho de la pared. Pero, además, también se puede destacar de estos productos de la serie Simon 73 el que se adaptan, perfectamente, a las nuevas tendencias en decoración de espacios, sin que tengas que usar, para ello, regatas en su instalación y, a su vez, mantienen un alto nivel de integración estética.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


