SIMON - Embellecedor SIMON 73 LOFT para mecanismos marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73910-39

Ref.Sonepar

17346

EAN

8421053035443

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Beige

Pieza intermedia para 1 elemento marfil Simon 73. Dentro de la Serie Simon 73, te ofrecemos esta pieza intermedia en color marfil y con un elemento. La limpieza de esta pieza intermedia de Simon 73 es muy sencilla de realizar. Solo necesitarás pasarle a la pieza un paño suave y humedecido sin tener que recurrir nunca a los paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, ya que podrían dañar la pieza y hacer que no cumpliera con su función a la perfección. Simon 73 es una serie conformada por una gama de productos que destacan, además, de por ser totalmente compatibles con los mecanismos de la serie Simon 73 Loft, por presentar un mínimo grosor, lo que hace que no sobresalgan mucho de la pared. También se puede señalar de estos productos de Simon 73 el que se adaptan, perfectamente, a las nuevas tendencias de decoración de espacios, en las que no se hacen instalaciones con regatas y que, a su vez, mantienen un alto nivel de integración estética.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON