SIMON - Embellecedor SIMON 73 LOFT para mecanismos oro

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Oro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73906-39

Ref.Sonepar

17342

EAN

8421053028902

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Oro

Pieza intermedia para 1 elemento oro Simon 73. En color oro y con un elemento, encontramos esta pieza intermedia perteneciente a la serie Simon 73. Es una pieza intermedia cuya limpieza es muy sencilla de realizar ya que tan solo vas a necesitar utilizar un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa. Nunca deberás recurrir a los paños ni limpiadores abrasivos para limpiar esta pieza intermedia ya que podrían dañarla y hacer que no funcionara. Simon 73 es una serie conformada por una gama de productos que destacan, además, de por ser totalmente compatibles con los mecanismos de la serie Simon 73 Loft, por presentar un mínimo grosor, lo que hace que no sobresalgan mucho de la pared. También se puede señalar de estos productos de Simon 73 el que se adaptan, perfectamente, a las nuevas tendencias de decoración de espacios, en las que no se hacen instalaciones con regatas y que, a su vez, mantienen un alto nivel de integración estética.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON