SIMON - Enchufe SIMON 27 bipolar+seguridad blanco nieve - 27431-65

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Contacto de protección - Ninguno

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27431-65

Ref.Sonepar

78516

EAN

8421053252079

Modelo:

Otros

Contacto de protección:

Ninguno

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Pertenece a la gama Simon 27 Play y dentro las categorías de tomas de corriente, tiene una intensidad de 16 A y voltaje 250 V~ de un elemento, con dispositivo seguridad y embornamiento a tornillo en color blanco. La base de enchufe bipolar goza de funcionamiento de inserción y es apto para 2 módulos. Importante: las tapas incluyen la función de protección infantil. Para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie. La sección de cable admitida es de 2,5 mm y trae 15 mm de cable pelado. El material es a base componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable, pudiendo oscilar entre los 5 y 40º, y llegando a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º C, este artículo cumple perfectamente con la normativa IEC 60884-1 ED 3.2 + EN 50581:2012. Las dimensiones son de 45x45 mm aunque también disponemos de otros tamaños y colores. Para mantener limpia la pieza puede utilizar un paño suave y seco, bajo ningún concepto se deberá verter paños o limpiadores abrasivos con altos contenidos de cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON