SIMON - Enchufe SIMON 27 bipolar+seguridad marfil - 27431-62

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Contacto de protección - Ninguno

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27431-62

Ref.Sonepar

78517

EAN

8421053252055

Modelo:

Otros

Contacto de protección:

Ninguno

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Beige

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Base de enchufe bipolar de 16 A y 250V con dispositivo de seguridad y embornamiento a tornillo.Es de color marfil y también está disponible en blanco. Pertenece a la serie Simon 27 Play, que se caracteriza por utilizar estos 2 discretos acabados, el blanco y el marfil, y por trabajar en sus mecanismos con líneas puras y un concepto revolucionario que permitirá a los usuarios llevar la iniciativa.Es de módulo ancho y dimensiones 45 x 45 mm. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.La sección de cable que admite es de 2,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar la conexión es de 15 mm.Las tapas incluyen la función de protección infantil y el tipo de funcionamiento es por inserción. En cuanto a su instalación, es apto tanto para empotrar como para instalar en superficie.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON