SIMON - Enchufe SIMON 27 PLAY 2P+ TT lateral schuko monobloc+seguridad blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Enchufe SIMON 27 PLAY 2P+ TT lateral schuko monobloc+seguridad blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2791432-030

Ref.Sonepar

77034

EAN

8421053072868

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

Tipo de superficie:

Brillante

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

En color blanco, la base de enchufe schuko monobloc cuenta con dispositivo de seguridad y sistema de embornamiento rápido por inserción que forma parte de la colección Simon 27 Play. Esta pieza de 85x91 mm cuenta con 2 módulos y es compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad. No obstante, salvo su embellecedor en termoestable, el resto de la pieza ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico totalmente libre de halógenos por ser un material con gran resistencia y seguridad que cumple con todas las normativas de calidad europeas. Y para tu tranquilidad, las tapas incluyen la función de protección infantil. Y es que la serie Simon 27 Play ha sido especialmente creada para ofrecer hacer más cómoda la vida a nuestros clientes. Funcionalidad y calidad ahora reunidas en una misma colección que resulta compatible con el resto de colecciones de la línea Simon 27 y Simon 44 Aqua.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON