SIMON - Enchufe SIMON 27 PLAY 2P+ TT lateral schuko monobloc+seguridad marfil - 2791432-031

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Enchufe SIMON 27 PLAY 2P+ TT lateral schuko monobloc+seguridad marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2791432-031

Ref.Sonepar

77035

EAN

8421053072875

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Beige

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Todos los artículos incluidos en la serie Simon 27 Play cuidan el detalle en su máxima expresión y crean la atmósfera ideal para un hogar o una empresa gracias a su amplia gama de colores y su diseño innovador. Estamos ante es un concepto revolucionario en el mundo de los productos relacionados con los sistemas eléctricos y electrónicos. La Base de enchufe para formato de toma de tierra lateral Schuko monobloc 16 A 250 V~ con sistema de embornamiento rápido en marfil es uno de los productos incluidos en la serie Simon 27 Play. Con dos módulos y unas medidas de 85x91 mm, ha sido fabricada con materiales metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Las tapas incluyen la función de protección infantil dando la máxima seguridad al sistema. Apto para superficie y empotrar, otras de sus características son un sección de cable de 2,5 mm y pelado de cable de 15 mm.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON