SIMON - Enlazador eléctrico SIMON 27 para bases de enchufe
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27996-39
Ref.Sonepar
138952
EAN
8421053254080
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Enlazador eléctrico para bases de enchufe de la serie Simon 27 Play con una intensidad de 16 A y una potencia de 250 V~ con un tipo de funcionamiento de inserción apto para superficie o para empotrar, al pertenecer a la serie Simon 27 Play podrás disfrutar decorando con la máxima calidad en cada uno de los productos y siempre con un concepto en evolución para llevar tu mismo la iniciativa en la decoración de espacios propios.El enlazador eléctrico te permite ofrecer el máximo rendimiento a las bases de enchufe, permitiendo un funcionamiento perfecto a nivel electrónico, para funciones de regulación y control de iluminación, programación de temperatura, centralización de persianas, señalización y protección.Además, al pertenecer a la gama Simon 27 Play la personalización es la clave de la gama, contando con fundas y teclas intercambiables, con fundas personalizables e intercambiables, ofreciendo soluciones para todo tipo de entornos.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


