SIMON - Enlazador SIMON 500 CIMA cajas blanco - 51040905-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pieza de acoplamiento

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Apto para caja de instalación integrada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51040905-030

Ref.Sonepar

95911

EAN

8421053092361

Tipo de accesorio:

Pieza de acoplamiento

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Apto para caja de instalación integrada:

no

El enlazador de cajas de superficie de pared de la serie Simon 500 Cima es el complemento perfecto para integrar en el ambiente las cajas de la misma serie.Tiene unas dimensiones de 61 x 30 milímetros y 14 milímetros de profundidad y es apto para instalar en envolventes de pared de superficie.Su nuevo diseño se caracteriza por su alta capacidad integradora que además al presentarse en color blanco se incrementará y hará que pase desapercibido en cualquier estancia o departamento donde se sitúe.El enlazador Simon 500 Cima ofrece también la posibilidad de dotar al producto de una fijación extra atornillando los bastidores en la caja, aunque a priori no es necesario.El material de alta calidad de termoplástico del que está fabricado se caracteriza por ser autoextinguible y libre de halógenos. Esto hace que, en caso de incendio, no se propaguen las llamas y además reduce la toxicidad del humo, garantizando la seguridad y dando valor al producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON