SIMON - Enlazador SIMON 500 CIMA para conexión 2 bases - 50000996-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Puente de conexionado

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50000996-039

Ref.Sonepar

95745

EAN

8421053254608

Tipo de accesorio:

Puente de conexionado

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Elemento enlazador eléctrico versión 50000996-039 de la serie Simon Cima 500 compatible para la instalación en cajas de pared, empotrar y envolventes metálicos. Permite un embornamiento rápido y cómodo facilitando la instalación en todo tipo de superficies de trabajo. Se trata de un modelo diseñado en acabados de color grafito.Permite enlazar 2 bases de enchufe doble sin necesidad de cableado simplificando las secuencias de las instalaciones eléctricas. Versión de dos módulos compatible con cualquier base de enchufe doble de la gama profesional de elementos Simon 500 Cima. Modelo de dimensiones 156 x 39,5 mm apto para diferentes esquemas de trabajo.Integra componentes libre de halógenos con aislamiento termoplástico autoextinguible minimizando el riesgo en situaciones de llama. De fácil montaje e inserción fase, neutro y toma de tierra y acoplamiento en instalaciones, liberando el uso de cable permitiendo un montaje profesional, rápido y seguro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON