SIMON - Etiquetero SIMON 27 CENTRALIZACIONES azul pálido traslucido - 27882-36

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Etiquetero SIMON 27 CENTRALIZACIONES azul pálido traslucido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transparente - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27882-36

Ref.Sonepar

52197

EAN

8421053253694

Transparente:

sí

Etiquetero en color azul pálido translúcido para marcos de la serie Simon 27 Centralizaciones. Aprovecha las funciones de la colección para centralizar cualquier tipo de elemento. Gracias al etiquetero podrás diferenciar los distintos elementos cuyas funciones son diferentes, haciendo así que siempre estén controladas las funciones de cada uno de los elementos que forman las cajas centralizadas. Mediante piezas adaptadoras, las cajas se enlazan entre ellas y permiten ampliar la instalación, tanto en superficie como en la versión empotrar. Es por eso que el etiquetero servirá para diferenciar y poder controlar con mayor comodidad las funciones electrónicas de los elementos en conjunto. Además puedes incorporar diferentes accesorios y características que le aportan versatilidad y facilidad en la instalación. Las cajas de superficie pueden tener ser de 1, 2 y 3 filas con capacidad de hasta 8 módulos por fila. Instalación en superficie y empotrar. La diferenciación de cada elemento es fundamental para llevar el control de las funciones.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON