SIMON - FLASH 90 KIT PANELABLE CON 1 BASE SCHUKO, 1 CARGADOR USB C 20W, 1 CONECTOR CLIPAJE KEYSTONE Y LATIGU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Instalación
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Redondo
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KR3310013/9
Ref.Sonepar
1161340
EAN
8421053398098
Modelo:
Instalación
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Redondo
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de brillo:
Mate
Diámetro:
90 mm
Número de tomas corriente con protección:
1
Número de puertos USB-C:
1
Número de posiciones modulares vacías:
1
Protección contra sobretensión:
no
Con cargador USB:
no
Tensión nominal:
230 V
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


