SIMON - Fuente de alimentación SIMON ALERT 12V corriente continua 2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión secundaria regulable - no
Tensión nominal de salida 1 - 12 V
Corriente nominal de salida 1 - 2 A
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8999901-039
Ref.Sonepar
87212
EAN
8421053082058
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
12 V
Corriente nominal de salida 1:
2 A
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Salida de potencia:
24 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


