SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 1 elemento artic naranja - 2700617-082

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700617-082

Ref.Sonepar

76907

EAN

8421053250204

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Naranja

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

86 mm

Altura:

93 mm

Esta atrevida y colorida funda intercambiable ha sido ideada para satisfacer todos los gustos y necesidades de nuestros clientes. Porque además de las líneas clásicas y convencionales, desarrollamos todo el potencial de nuestros productos y nos adaptamos a las demandas más modernas, y ello se ve reflejado en la serie Simon 27 Play. Esta funda intercambiable para marcos de 1 elemento presenta un color naranja artic, un tono fresco y llamativo apto para decoraciones actuales y con personalidad. Para destacar todo su potencial, se recomienda combinar con teclas y tapas de color grafito, aunque existen más posibilidades a disposición de nuestros clientes.Fabricada en material termoplástico pintado de gran resistencia y durabilidad, esta funda es apta para instalar en superficie y también para empotrar. Por otro lado, se pueden colocar hasta 2 módulos que se pueden situar de forma vertical u horizontal, permitiendo así un sinfín de posibilidades de instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON