SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 1 elemento artic rojo - 2700617-080

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700617-080

Ref.Sonepar

76892

EAN

8421053250181

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Rojo

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

86 mm

Altura:

93 mm

Cómoda y resistente funda intercambiable para marcos de 1 elemento de 86x93 mm para 2 módulos, disponible en color rojo artic de la gama Simon 27 Play. Recuerde que el color grafito es el más adecuado y el más recomendable para combinar las teclas y tapas. Se adapta en 1, 2, 3 y hasta 4 elementos diferentes, y ha sido fabricado en termoplástico pintado, capaz de soportar temperaturas entre los 5 y 40º, pudiendo alcanzar hasta un máximo de entre -25 y 50º C, tal y como acepta y regula la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009 + EN 50581:2012. Para su higiene, utilice un paño suave y seco, no utilice paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Para la instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie, además admite posición tanto vertical como horizontal.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON