SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 1 elemento negro - 2700617-071
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2700617-071
Ref.Sonepar
76884
EAN
8421053250174
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
1
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Negro
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
86 mm
Altura:
93 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


