SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 1 elemento pistacho

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 1 elemento pistacho

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700617-065

Ref.Sonepar

76863

EAN

8421053074060

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Otros

Funda intercambiable para marco 1 elemento pistacho Simon 27 Play. Funda intercambiable para marco de un elemento de la serie Simon 27 Play con acabado en color pistacho, el placer de disfrutar decorando se encuentra en esta colección de Simon, cuyo objetivo es disfrutar decorando, creando un concepto revolucionario que te permite llevar la iniciativa para redecorar espacios propios en tu hogar. Una de las ventajas más sobresalientes de la colección Simon 27 Play es que cuenta con fundas y teclas intercambiables permitiendo jugar con un sin fin de combinaciones en cuanto a personalización se refiere.Uno de los acabados más utilizados por los clientes gracias a su impresionante diseño es el marco en color blanco y marfil, dos acabados de diseño único que encaja a la perfección en cualquier rincón de tu hogar, el marco es para pieza intermedia, tapa articulada y tecla intercambiable con otras. Se recomienda combinar con teclas y tapas de color blanco para sacar el máximo partido al diseño ofrecido

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON