SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 2 elementos artic amarillo - 2700627-081
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 2
Número de unidades verticales - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2700627-081
Ref.Sonepar
76904
EAN
8421053250358
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
2
Número de unidades verticales:
2
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
86 mm
Altura:
164 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


